Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Antimicrobial Stylus Embedded Clip - Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1636
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM16501AMGL
EAN/GTIN:
     5051794041637
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Dieser unglaublich schlanke und gut ausbalancierte Stylus verfügt über einen nahtlos integrierten Taschenclip, der sowohl schlank als auch funktional ist. Der Targus Stylus kann überallhin mitgenommen werden und ist bereit, die Verlängerung Ihrer Hand und Ihr kreativer Partner zu sein, wenn Sie auf Ihrem Gerät mit größerer Freiheit skizzieren, schreiben und kreieren. Mit dem neuen Targus Stylus können Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone handschriftliche Notizen erstellen, freier zeichnen, Fotos präziser bearbeiten und Ihre Ideen ganz einfach skizzieren - ganz nach Ihren Vorstellungen.
Targus Antimicrobial Protection ist eine in das Material eingearbeitete Schutzschicht, die eine saubere Oberfläche schafft und den Stift schützt. Anders als topisch aufgetragene Sprays wird der antimikrobielle Schutz in das Material eingearbeitet und wirkt kontinuierlich, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern.

Highlights
  • Funktionaler Stift zur Minimierung des physischen Kontakts bei der gemeinsamen Nutzung von Touchscreen-Geräten, während die Targus DefenceGuard Antimicrobial Protection-Technologie kontinuierlich das Wachstum von Mikroorganismen auf Ihrem Stift verhindert
  • Bequem in der Handhabung, mit ca. 10 g extrem leicht und dennoch perfekt ausbalanciert
  • Vollständig kompatibel mit allen kapazitiven Touchscreen-Geräten (Tablets, Smartphones oder Laptops mit Touchscreen)
  • Das innovative Design der Mikro-Lufttaschen-Spitze sorgt für ein 75 % sanfteres Gleiten für perfekte Präzision und Reaktionsfähigkeit
  • Verbessert Ihre Erfahrung mit Anwendungen zum Skizzieren, Notieren, Fotobearbeiten usw.
  • Elegantes, einteiliges Premium-Design mit integriertem Clip


Weitere Informationen:
Gewicht:
17 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
4.8 cm
Breite:
17.7 cm
Farbe:
Rot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 5,83*
€ 4,50*
ab € 3,86*
€ 5,85*
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,57*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 7,00*
€ 10,03*
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.