Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1642 Herst.-Nr.: ASP71GL EAN/GTIN: 5051794025316 |
| | |
|
| | |
| Sichern und schützen Sie die Kensington Nano Lock Slot-kompatiblen Laptops Ihrer Organisation mit diesem Kombinationskabelschloss - eine ideale Wahl für das Büro, die Schule, Hotels oder andere hochriskante Bereiche. Das benutzerfreundliche Design umfasst ein schnittfestes und rostbeständiges 2 m langes verzinktes Stahlkabel mit Durchlaufschlaufe und drehbarem Schlosskopf. Nahezu unzerstörbar. Jeder Versuch, es zu entfernen, wird das Gerät deutlich beschädigen - eine weitere Abschreckung für Diebe. Jedes Schloss erhält eine einzigartige Kombination und Seriennummer, was die Notwendigkeit des Mitführens eines Schlüssels überflüssig macht. Haben Sie Ihren Kombinationscode verloren? Kein Problem. Ihr IT-Manager hat Zugriff auf alle Kombinationen über eine sichere, passwortgeschützte Website. Highlights - Kompatibel mit Kensington Nano Lock Slots
- Voreingestelltes 4-Rad-Kombinationsschloss mit 10.000 möglichen Einstellungen zur Diebstahlsabschreckung
- Schlüssellose Lösung, kein Generalschlüssel erforderlich
- Robustes, schnittfestes 2 m langes verzinktes Stahlkabel
- 360° drehbarer Kopf für einfache Montage
- Ideal für schlanke Geräte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 33,00* | € 44,30* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,03* | € 44,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,41* | € 44,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,08* | € 49,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 37,41* | € 50,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|