Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus EcoSmart Antimicrobial Bluetooth Keyboard (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-2389
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB868DE
EAN/GTIN:
     5051794042801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit dem Targus Works With Chromebook Bluetooth Antimicrobial Keyboard können Sie von überall aus arbeiten. Diese schlanke Tastatur hat ein leichtes Design und lässt sich problemlos neben Ihrem Chromebook-Notebook und anderen wichtigen Arbeitsmitteln transportieren. Sie brauchen sich keine Gedanken über Kabelgewirr oder Verbindungsunterbrechungen zu machen, denn diese Tastatur verwendet die zuverlässige und energiesparende Bluetooth Low Energy 5.2-Drahtlostechnologie. Außerdem wurde sie für die Kompatibilität mit Chrome OS entwickelt, sodass Sie nahtlos mit Ihrem Chromebook arbeiten können.
Das robuste und widerstandsfähige Google-Referenzdesign dieser Tastatur sorgt für ein komfortables Tipperlebnis, und das für Chrome optimierte Zwei-Zonen-Layout macht sie zum idealen Zubehör, um die Produktivität auf Ihrem Chromebook reibungslos und mühelos zu gewährleisten. Als zusätzlicher Vorteil verfügt diese Tastatur über den antimikrobiellen Schutz DefenseGuard von Targus, der sich nicht abnutzt oder abwäscht und für eine saubere Oberfläche sorgt, auf der Sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts tippen können.


Highlights
  • Kabellose EcoSmart Tastatur im QWERTZ-Design
  • Hergestellt aus bis zu 85 % recyceltem Kunststoff, verpackt in einer nachhaltigen Verpackung
  • Mit DefenseGuard Antimicrobial Protection, die für eine sauberere Oberfläche sorgt und kontinuierlich das Wachstum von Mikroorganismen verhindert
  • Effiziente Energy Harvesting-Technologie und Bluetooth BLE 5.0 mit extrem niedrigem Stromverbrauch sorgen für eine praktisch unbegrenzte Akkulaufzeit bei Umgebungs- oder Kunstlicht
  • Großer 1600-mAh-Li-Polymer-Akku, wiederaufladbar über Photovoltaik-Zellen oder USB-C
  • Komfortables Tippen dank der maßgeschneiderten Targus-Tastatur
  • Unternehmenstauglich mit strapazierfähigem Scherentastendesign
  • Hintergrundbeleuchtete Tasten mit 3 einstellbaren Helligkeitsstufen
  • Gewohnter Komfort mit dreifachem Zonendesign in voller Größe mit eigener Zifferntastatur
  • Multi-Device-Konnektivität für bis zu 3 Geräte
  • Praktische Anzeige der Batterielebensdauer und Ein-/Ausschalttaste


Weitere Informationen:
Gewicht:
1141 g
Höhe:
4 cm
Länge:
18.1 cm
Breite:
48.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
33
€ 2,90*
ab € 48,76*
€ 63,72*
€ 4,50*
ab € 48,47*
€ 63,73*
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 77,83*
€ 4,99*
ab € 60,75*
€ 77,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 81,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.