Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2705 Herst.-Nr.: 40823381 EAN/GTIN: 4025125539972 |
| | |
|
| | |
| Erleben Sie den Speedport Smart 4 Plus mit einem integriertem Glasfaser-Modem zum Einsatz am Glasfaser-Anschluss inklusive Display und Wi-Fi 6. Versorgen Sie Ihr Zuhause mit superschnellem Internet und Wi-Fi 6. Der Speedport Smart 4 Plus ist bestens für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2.000 MBit/s geeignet und liefert gleichzeitig Gigabit WLAN mit bis zu 6.000 Mbit/s. Zu dem ist der Speedport Smart 4 Plus mit einer DECT-Basisstation für bis zu 5 Speedphones und einer SmartHome-Zentrale ausgestattet. Dank seiner hohen Anschlussgeschwindigkeiten ist er bestens für MagentaTV gerüstet - er unterstützt mehrere hochauflösende Streams in UHD. Highlights - Für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 MBit/s
- Integriertes Glasfaser-Modem für GlasfaserAnschlüsse und G.fast-Modem für die optimierte Heimnetzanbindung
- Inklusive SmartHome: Einfach die MagentaZuhause App herunterladen und Beleuchtung, Heizung und viele weitere Geräte einfach per Sprache oder App steuern
- Bestens für MagentaTV gerüstet: Unterstützt mehrere hochauflösende Streams in UHD
- Integrierte DECT Basisstation mit CAT-iq: Für bis zu 5 Speedphones mit HD Voice
- Integration einer IP-Telefonieanlagen (IP-PBX)
- IP-basierte Telefonie: HD Voice fähig
- Automatische Konfiguration mit BNG ohne Eingabe von Zugangsdaten
- DSL-Modem-Funktion: Betrieb als reines xDSL-Modem
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1472 g | Höhe: | 9.6 cm | Länge: | 19.4 cm | Breite: | 30.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSL Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, Router, VDSL Modem, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, adsl modem telekom, adsl modem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 168,03* | € 199,27* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 173,66* | € 204,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 174,29* | € 204,56* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,05* | € 207,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 178,34* | € 208,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|