Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3200 Herst.-Nr.: WHCH720NL.CE7 EAN/GTIN: 4548736143012 |
| | |
|
| | |
| Der kabellose Kopfhörer WH-CH720N von Sony mit Noise Cancelling bietet einen hervorragenden Klang für jeden Song. Der integrierte V1-Prozessor sorgt für ein authentisches Hörerlebnis, indem er die Details in deine Musik mit minimaler Verzerrung wiedergibt. Das Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) stellt digitale Musikdateien originalgetreu wieder her. Der WH-CH720N ist 360 Reality Audio Certified für ein noch intensiveres Hörerlebnis. Du kannst den Sound sogar über die Sony Headphones Connect App an deine persönlichen Vorlieben anpassen. Mit einem Gewicht von nur 192 g, einer Akkuleistung von bis zu 35 Stunden und der Schnellladefunktion kannst du die Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen! Die Kopfhörer verfügen über eine Bluetooth Multipoint Connection, womit du zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden kannst sowie über Swift Pair und Fast Pair, für ultimativen Komfort. Auch das Annehmen von Anrufen ist mit den kabellosen Kopfhörern von Sony ein Kinderspiel. Dank der präzisen Sprachaufnahmetechnologie und der neu entwickelten Struktur zur Reduzierung von Windgeräuschen bleiben Gespräche und Musik kristallklar. Highlights - Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling
- Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion
- Höhere Soundqualität durch DSEE und 360 Reality Audio
- Praktisch im Alltag dank Quick Charge (10 Min laden für 4,5 Std. Musik) und geringeres Gewicht
- Multipoint Connection - Verbindung von zwei Geräten gleichzeitig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 442 g | Höhe: | 22 cm | Länge: | 5.5 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sony Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, kopfhörer sony bluetooth, bluetooth headset, headset bluetooth |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 62,52* | € 81,89* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,87* | € 82,36* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 66,08* | € 86,59* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 68,73* | € 89,96* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,83* | € 99,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|