Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3608 Herst.-Nr.: SFP10G-T-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937633005 |
| | |
|
| | |
| Die Zyxel Transceiver-Familie folgt branchenüblichen Standards, um die Kompatibilität mit Switches anderer Hersteller zu gewährleisten, ohne durch proprietäre Technologien behindert zu werden. Highlights - Versorgungsspannung: 3,1 - 3,45 V, max. 750 mA
- 10 Gbit SFP+ Tranceiver
- RJ45-Anschluss
- SFP10G-T: Distanz bis 0,03 km
- Single Pack
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 5 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 95,01* | € 103,24* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 95,02* | € 103,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 95,06* | € 103,30* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 95,42* | € 103,69* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 96,49* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|