Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4218 Herst.-Nr.: HBSB-0109 EAN/GTIN: 8719323918177 |
|
|
| | |
| Mit der Hombli Smart Bluetooth Bridge können Sie Ihr Smart-Home um eine Vielzahl von Sensoren erweitern. Die Smart Bluetooth Bridge fungiert hierbei wortwörtlich als Brücke zwischen Ihrem WLAN-Netzwerk und Bluetooth-Sensoren, wie beispielsweise einem Bewegungs- oder Kontaktsensor. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald ein Sensor ausgelöst wird. So sind Sie immer informiert; ob zu Hause auf dem Sofa, im Büro oder sogar im Urlaub. Die Smart Bluetooth Bridge wird an eine Steckdose angeschlossen und anschließend mit Hilfe der Hombli App mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) verbunden. Der Hub nutzt die energiesparsame und sichere Bluetooth-Technologie für die Verbindung mit den Sensoren. Highlights - Hub für bis zu 32 Drahtlossensoren
- Für die Verbindung von Hombli Bluetooth-Sensoren
- BLE 4.2 und 5.0 - Max. WLAN-Reichweite 50 m - Max. Bluetooth-Reichweite 90 m
- Entspricht den Auflagen der DSGVO
- Einfache Installation an einer Steckdose
- Sofortige Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone, sobald ein Sensor ausgelöst wird
- Einrichtung via Hombli App
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 6.3 cm | Breite: | 6.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,31* | € 37,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,26* | € 37,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|