Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Switch - smarter Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4430
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBCS-0109
EAN/GTIN:
     8719323914858
Suchbegriffe:
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
schaltaktor
Erleichtern Sie sich das Leben. Verwandeln Sie herkömmliche Geräte in intelligente Lösungen.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Haushaltsgeräte, selbst aus der Ferne, und schalten Sie sie bequem mit der kostenlosen Hombli-App von überall aus ab. Verlassen Sie Ihr Zuhause mit einem beruhigten Gefühl!

Das Gerät ist kompatibel mit Amazon Alexa, dem Google Assistant und Siri für eine bequeme Freisprech-Steuerung. Nutzen Sie Ihre Stimme, um zum Beispiel die Kaffeemaschine einzuschalten, während Sie sich auf den Morgen freuen.

Die Installation des Smart Switch erfordert grundlegende Kenntnisse in elektrischer Verkabelung sowie Werkzeuge wie Schraubendreher, Abisolierzange und Spannungsprüfer.

Passen Sie Ihr Gerät so an, dass es automatisch auf bestimmte Bedingungen reagiert, wie beispielsweise Uhrzeit, Sonnenuntergang/-aufgang, Temperatur oder individuelle Aktionen. Sie können außerdem Szenarien erstellen, die mehrere Smart-Home-Geräte umfassen, und diese mit nur einem Tastendruck oder Sprachbefehl steuern.

Highlights
  • Smart Switch
  • 90-250 V / bis max. 2200 W / bis max. 10 A
  • Bedienung über Ihr Smartphone
  • Integration mit Ihrer bestehenden Verkabelung
  • Überspannungsschutz
  • Timer und Zeitpläne einstellen
  • Sprachsteuerung via Google Assistant, Alexa und Siri


Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
2.7 cm
Länge:
4.3 cm
Breite:
9 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.