Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Bluetooth Bridge schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4463
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBSB-0100
EAN/GTIN:
     8719323919129
Mit der Hombli Smart Bluetooth Bridge können Sie Ihr Smart-Home um eine Vielzahl von Sensoren erweitern. Die Smart Bluetooth Bridge fungiert hierbei wortwörtlich als Brücke zwischen Ihrem WLAN-Netzwerk und Bluetooth-Sensoren, wie beispielsweise einem Bewegungs- oder Kontaktsensor.

Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald ein Sensor ausgelöst wird. So sind Sie immer informiert; ob zu Hause auf dem Sofa, im Büro oder sogar im Urlaub.

Die Smart Bluetooth Bridge wird an eine Steckdose angeschlossen und anschließend mit Hilfe der Hombli App mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) verbunden. Der Hub nutzt die energiesparsame und sichere Bluetooth-Technologie für die Verbindung mit den Sensoren.


Highlights
  • Hub für bis zu 32 Drahtlossensoren
  • Für die Verbindung von Hombli Bluetooth-Sensoren
  • BLE 4.2 und 5.0 - Max. WLAN-Reichweite 50 m - Max. Bluetooth-Reichweite 90 m
  • Entspricht den Auflagen der DSGVO
  • Einfache Installation an einer Steckdose
  • Sofortige Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone, sobald ein Sensor ausgelöst wird
  • Einrichtung via Hombli App


Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
6 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 33,20*
€ 45,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 33,15*
€ 45,45*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.