Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarter Bluetooth Kontakt Sensor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4465
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBSC-0109
EAN/GTIN:
     8719323918191
Mit dem Hombli Smart Bluetooth Contact Sensor erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Der Sensor kann auch als Auslöser für Automationen benutzt werden. Der Smart Bluetooth Contact Sensor nutzt die stromsparende Bluetooth-Technologie und benötigt eine Hombli Smart Bridge (separat erhältlich).

Der Sensor verfügt über ein kompaktes und unauffälliges Design. Dadurch fügt er sich dezent in jegliches Interieur. Ideal für Türen und Fenster im ganzen Haus.

Der Smart Bluetooth Contact Sensor kann auch als Auslöser für Automationen benutzt werden. So kann beispielsweise Ihre Smart-Beleuchtung automatisch eingeschaltet werden, sobald eine Tür geöffnet wird. Oder lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Fenster noch geöffnet ist und es zu regnen beginnt.

Der Sensor benötigt eine Batterie und erreicht bei durchschnittlicher Nutzung eine Laufzeit von etwa einem Jahr. Mit dem beiliegenden 3M-Klebeband lassen sich die zwei Teile des Sensors problemlos an Türen und Fenstern und deren jeweiligen Rahmen befestigen.

Highlights
  • Drahtloser Tür- und Fenstersensor
  • Sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone
  • Kompaktes Design
  • Eignet sich als Auslöser für Automationen
  • Einfache Installation


Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Höhe:
4 cm
Länge:
6.7 cm
Breite:
7.1 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.