| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4598 Herst.-Nr.: DELL-WD19S130W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit der leistungsstarken und modularen Dockingstation von Dell in einem zukunftsfähigen Design. Mit dieser Dockingstation mit schneller Ladefunktion, die mit einem 130-W-Netzadapter eine Leistung von 90 W liefert, verbessern Sie Ihre Stromversorgung um bis zu 30 % gegenüber USB-C-Standardanschlüssen. Das WD19S Dock bietet die höchste Kompatibilität unter den Dell Laptops. Die Dockingstation ist auch mit Laptops anderer Hersteller wie HP und Lenovo kompatibel, die USB-C-Docking nach Branchenstandard unterstützen. Highlights - Dell WD19S - Dockingstation
- Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- 4K 60Hz mit Dual Display
- 1440p 60 Hz mit Triple Display
- Bis zu 90 Watt Leistungsabgabe mit dem beiliegenden 130 W Netzteil
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1440 g | Höhe: | 6.1 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 31.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 117,13* | € 147,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 124,79* | € 157,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 128,38* | € 160,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 136,83* | € 170,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|