Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4921 Herst.-Nr.: DN-95357 EAN/GTIN: 4016032485926 |
| | |
|
| | |
| Der Digitus PoE Netzwerkswitch DN-95357 verfügt über eine CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung. Die Benutzer können die CCTV-Funktion wahlweise ein- oder ausschalten. Verbessern Sie die Netzwerksicherheit und schützen Sie sich vor Netzwerkstörungen. Erleichtern Sie die Verwaltung und Wartung und erfüllen Sie die Netzwerk- und Zugangsanforderungen von Unternehmen, Gemeinden, Hotels, Büronetzwerken und Campusnetzwerken. Highlights - 10x 10/100/1000 Mbit/s auto-negotiation RJ45 Anschluss
- PoE-Unterstützung auf den Ports 1-8 (IEEE802.3af/at)
- PoE Budget: 60 Watt (max. 30 Watt pro Port)
- Switchkapazität: 20 Gbit/s
- Unterstützt IEEE802.3 x full duplex flow control und Backpressure half duplex flow control
- Kontrollleuchten zur Überwachung des Betriebszustands und zur Unterstützung der Fehleranalyse
- Perfekter Sicherheitsmechanismus
- Intelligente Identifizierung der Weiterleitung bei Leitungsgeschwindigkeit
- CCTV-Funktion
- Energieeffiziente Ethernet Funktion (IEEE802.3az)
- Unterstützung der PD-ALIVE-Funktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1033.3 g | Höhe: | 8.7 cm | Länge: | 19.2 cm | Breite: | 23.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 68,27* | € 86,22* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 68,28* | € 86,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 68,86* | € 86,97* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,90* | € 87,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,56* | € 88,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|