Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5032 Herst.-Nr.: 62147 EAN/GTIN: 4044144621475 |
| | |
|
| | |
| An Unternehmensstandorten und Filialen mit geschäftskritischen Anwendungen ist eine schnelle und zugleich hochverfügbare Anbindung ans Internet essentiell. Das SD-WAN Gateway LANCOM 1800VAW-4G bietet mit VDSL und Glasfaser eine flexible Schnittstellenvielfalt und gewährleistet durch zusätzliche 4G-Konnektivität ein zuverlässiges Internetbackup bei Ausfall der kabelgebundenen Leitung. Ergänzt um performantes Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 werden auch mobile Endgeräte per Funk angebunden. Durch automatisiertes Netzwerkmanagement in Kombination mit der LANCOM Management Cloud (LMC) spart der LANCOM 1800VAW-4G wertvolle Ressourcen wie Zeit und damit Kosten. Highlights - SD-WAN inkl. Zero-Touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
- Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
- Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
- Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 mit bis zu 1.200 MBit/s bei 5 GHz und bis 575 MBit/s bei 2,4 GHz
- Integriertes 4G-Modem mit 300 MBit/s LTE-Advanced für intelligente Backup-Szenarien und höchste Ausfallsicherheit
- 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Made in Germany
- 4x Gigabit Ethernet 1x SFP/TP 1x WAN-Ethernet zum Anschluss externer Modems LTE-Advanced (Cat.7) Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 IPSec-VPN (5 Kanäle/optional 25) Load Balancing, QoS, USB
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2091 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 21.6 cm | Breite: | 33.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Modem, 4G Router, LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router vpn, adsl modem, lancom router |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,31* | € 1.084,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,73* | € 1.111,53* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.029,34* | € 1.113,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,09* | € 1.133,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,71* | € 1.137,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|