Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass iPhone 15 Plus, Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5149
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95536
EAN/GTIN:
     5711724955365
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Displayschutzfolie iPhone
Schutzfolie iPhone
Du kennst sie sicher: Die Momente, in denen Du Dir einen starken Beschützer für Dein Smartphone wünschst - wenn Du im Club abtanzt, in einer wilden Selfie-Session bist oder dem Alltag mit richtig viel Action entkommst. Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass ist dafür genau richtig, denn er schützt das Display wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, während der schicke Look und die Funktionalität Deines Smartphones erhalten bleiben.

Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine SAFE. by PanzerGlass Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass PicturePerfect Kamerschutz.

Highlights
  • Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Goldstärke: Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
  • Passend für Apple iPhone 15 Plus


Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
10.8 cm
Breite:
19.7 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
79
€ 2,90*
ab € 12,23*
€ 17,44*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 12,24*
€ 17,45*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,41*
€ 3,50*
ab € 17,84*
€ 24,84*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 18,94*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.