Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A336B Galaxy A33 5G 128 GB (Awesome Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-6223
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A336BZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806094068177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Awesome is for everyone.
Du suchst ein Smartphone, das dich zum Staunen bringt? Das Galaxy A33 5G kann dir jede Menge Awesome-Moments bescheren. Da reicht schon ein Blick auf das hochauflösende Display vom Galaxy A33 5G, das deine Inhalte beeindruckend klar und in leuchtenden Farben präsentiert. Auch die Quad-Hauptkamera bietet dir erstaunliche zahlreiche Möglichkeiten mit ihren vielseitigen Funktionen und einer einfachen Bedienung. Teile deine Fotos und 4K-Videos mit deinen Freunden - damit auch sie nicht mehr aus dem Staunen herauskommen.
Mit seinem schnellen Prozessor, dem ausdauernden Akku und großzügigen Speicherplatz sorgt das Galaxy A33 5G dafür, dass du immer in Verbindung bleibst und Filme, Serien, Musik und Online-Games in vollen Zügen genießen kannst. Für superschnelles Streamen, Surfen und Teilen großer Datenmengen kannst du zudem den 5G-Turbo einschalten. Außerdem lässt Dich Dein Galaxy A33 5G nicht im Regen stehen, denn das robuste und widerstandsfähige Gehäuse ist gegen Wasser geschützt.
Mach dich bereit für deine ganz persönlichen Awesome-Moments.

Highlights
  • Beeindruckend klar: Gute Sichtbarkeit auch im Freien dank 16,21 cm (6,4 Zoll) Infinity-V Display
  • Aufregend vielseitig: 48+8+5+2 Megapixel Quad-Hauptkamera für ausdrucksstarke Fotos und Videos
  • Erstaunlich ausdauernd: 5.000 mAh-Akku und Schnellladefunktion
  • Beruhigend zuverlässig: Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla Glass 5
  • Android 12 mit One UI 4.1 und Knox 3.8
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Höhe:
2.9 cm
Länge:
8.2 cm
Breite:
16.6 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.