Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7019 Herst.-Nr.: 51310670 EAN/GTIN: 7109806202526 |
| | |
|
| | |
| Die Mitel DECT 700 Serie führt die mobile Kommunikation mit Einfachheit, Eleganz und Langlebigkeit in die Zukunft und ist der ideale Begleiter in jeder Situation Ihres Berufslebens. Highlights - Großes 2,4 Zoll TFT-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung (240 x 320 Pixel, 64K Farben)
- Hergestellt aus Kunststoffen, die mit einer antimikrobiellen Verbindung von BioCote geschützt sind
- Lautsprechergitter auf der Rückseite für hervorragende Audioqualität
- Hervorragende Batteriekapazität
- Akku Li-Ion 3,7 V, 920 mAh
- USB Typ-C Ladeanschluss zur Unterstützung der neuen EU-Vorschriften
- Headset-Anschluss 3,5 mm
- Schutzart IP44
- Seitliche Tasten für Lautstärke und Stummschaltung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 214 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,97* | € 102,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,26* | € 108,68* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 104,14* | € 128,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 103,96* | € 128,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 104,59* | € 129,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|