Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DW Monolaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7851
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5210DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766815130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
brother laserdrucker
Professioneller Monolaserdrucker für Arbeitsgruppen

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, hoher Druckgeschwindigkeit und hochwertigen Druckergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den HL-L5210DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 48 Seiten/min
  • Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, WLAN, Hi-Speed USB 2.0, Gigabit-Lan
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint


Weitere Informationen:
Gewicht:
13980 g
Höhe:
38 cm
Länge:
45 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 4,79*
ab € 224,84*
€ 241,94*
Frei Haus
ab € 229,38*
€ 245,94*
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 239,81*
€ 257,00*
€ 4,95*
ab € 245,18*
€ 263,73*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 331,30*
€ 355,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.