Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark DETECT PRO Akku-Staubsauger, Bürstenrolle, Absaugstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8136
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IW3611DE
EAN/GTIN:
     0622356275934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Entdecken Sie Detect Pro, die intelligenteste Staubsaugerserie von Shark.

Dieser kabellose, leichte Handstaubsauger wurde für gründliche Reinigung entwickelt und passt sich intelligent jeder Reinigungssituation an, und er leert sich automatisch. 4 Tiefenreinigungstechnologien passen das Gerät an seine Umgebung an, indem sie unsichtbaren Schmutz in Ihrem Zuhause erkennen:

DirtDetect (Schmutzerkennung): Erkennt unsichtbaren Schmutz und erhöht automatisch die Saugleistung, um Teppiche und Teppichböden gründlich zu reinigen.
EdgeDetect (Eckenerkennung): Erkennt Ecken und verdoppelt die Leistung für effiziente Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
FloorDetect (Bodenerkennung): Erkennt automatisch den Bodentyp und optimiert die Leistung, indem die Rotationsbürstengeschwindigkeit verdoppelt wird, um Teppiche und Teppichböden effizient zu reinigen.
LightDetect (Helligkeitserkennung): Erkennt schlecht beleuchtete Bereiche, indem es unsichtbaren Schmutz automatisch beleuchtet.

Die extra große beutellose Basis mit 2 Litern Fassungsvermögen und automatischer Entleerung kann Schmutz und Ablagerungen bis zu 45 Tage aufnehmen. Nach Abschluss der Reinigung stellen Sie den Staubsauger einfach auf seine Basis, damit er sich jedes Mal automatisch entleert.

Das luftdichte Anti-Allergen-System erfasst und behält 99,9% der Staubpartikel, Allergene und reizenden Partikel innerhalb der Basis zurück, ohne sie in die Luft abzugeben, die Sie atmen. Die geruchshemmende Technologie schützt vor unangenehmen Gerüchen in der Basis und hinterlässt einen frischeren Duft im Haus.

Genießen Sie bis zu 60 Minuten Laufzeit: Das Gerät lädt sich direkt an seiner Station auf und ist immer einsatzbereit.

Highlights
  • Shark DETECT PRO Akku-Staubsauger
  • Mit Clean Sense Detect
  • Multi-Surface Bürstenrolle
  • Automatischer Absaugstation
  • Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit
  • Tiefenreinigung von Teppichen, Teppichböden und Hartböden


Weitere Informationen:
Gewicht:
10700 g
Höhe:
78 cm
Länge:
35.7 cm
Breite:
30.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 249,88*
€ 318,04*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 275,68*
€ 351,53*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 341,46*
€ 432,97*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,97*
€ 515,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.