Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A546B Galaxy A54 5G 256 GB (Awesome Graphite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9174
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BZKDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Beim Streamen chillen, kreative Stories posten und immer den direkten Draht zu deinen Freunden haben: Für vieles, was dir die Welt bedeutet, brauchst du ein starkes Smartphone an deiner Seite. Ein Smartphone wie das Galaxy A54 5G. Genieße auf dem klaren FHD+-Display alles, was dich inspiriert. Selbst in sehr hellen Umgebungen kannst du entspannt in deine Inhalte eintauchen. Mit seinem schlanken Design ist das Galaxy A54 5G nicht nur dein attraktiver Begleiter, sondern liegt auch angenehm in deiner Hand. Du willst selbst kreativ werden und anderen deinen Lifestyle präsentieren? Dann nutzte die Möglichkeiten der hochauflösenden Kamera. Die detailstarken Fotos und actionreichen Videos warten nur darauf, geteilt zu werden. Apropos teilen: Der leistungsstarke Akku sorgt dafür, dass du am Ball bleibst, wenn es in deiner Community spannend wird. Damit bist du bereit für den nächsten Live-Stream oder die gemeinsame Gaming-Session. Wie bunt deine Welt sein darf, bestimmst du selbst. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben.

Highlights
  • Für deinen Style: Schlankes Design und neue Farben
  • Für dein Entertainment: Beeindruckend klares FHD+ 16,31 cm (6,4 Zoll) Display
  • Für deine Stories: Detailstarke Fotos und Videos bei Tag und Nacht dank 50 + 5 + 12 MP Triple-Hauptkamera und 32 MP Frontkamera
  • Für lange Tage: Akku mit großem Durchhaltevermögen
  • 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
318 g
Höhe:
2.7 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.