Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9592 Herst.-Nr.: TN249BK EAN/GTIN: 4977766821827 |
| |
|
| | |
| Der Brother TN-249BK Toner sorgt dafür, dass Ihre Ausdrucke schnell und in perfekter Qualität gedruckt werden. Brother Verbrauchsmaterial, wie die TN-249BK Tonerkartusche werden von Experten entwickelt und getestet, um langfristig ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als günstigere Alternativen zu bieten und optimale Druckergebnisse zu gewährleisten. Highlights - Brother Super-Jumbo-Toner TN-249BK
- Druckfarbe: Schwarz
- Reichweite: Bis zu 4.500 Seiten
- Fachmännisch entwickelt und getestet
- Damit Ihr Drucker immer die beste Leistung bringt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 685 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-L 8230 CDW; HL-L 8240 CDW; MFC-L 8300 Series; MFC-L 8340 CDW; MFC-L 8390 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner cartridges brother, brother toner |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 76,27* | € 84,03* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 76,52* | € 84,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 76,34* | € 84,29* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,70* | € 84,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,04* | € 84,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|