Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9594 Herst.-Nr.: BU229CL EAN/GTIN: 4977766822138 |
| |
|
| | |
| Diese Brother BU-229CL Transfereinheit ist mit einer Reihe Brother Laserdrucker kompatibel. Das BU-229CL wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Dokumente schnell, effizient und genau reproduziert werden. Es trägt dazu bei, dass die Wartung Ihres Druckers problemlos verläuft. Highlights - Brother Transfereinheit BU-229CL
- Reichweite: Bis zu 60.000 Seiten
- Für eine schnelle, effiziente und genaue Reproduktion Ihrer Dokumente
- Streng getestet, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten
- Entwickelt, um die optimale Leistung Ihres Druckers aufrechtzuerhalten
- Geeignet für HL-L8230CDW, HL-L8240CDW, HL-L3220CW, HL-L3220CWE, HL-L3215CW, HL-L3240CDW, DCP-L3520CDW, DCP-L3520CDWE,DCP-L3515CDW, DCP-L3555CDW, DCP-L3560CDW, MFC-L8340CDW, MFC-L8390CDW, MFC-L3740CDW, MFC-L3740CDWE, MFC-L3760CDW
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1713 g | Höhe: | 17 cm | Länge: | 37 cm | Breite: | 37 cm | Farbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-L 3515 CDW; DCP-L 3520 CDW; DCP-L 3520 CDW Eco; DCP-L 3527 CDW; DCP-L 3555 CDW; DCP-L 3560 CDW; HL-L 3215 CW; HL-L 3220 CW; HL-L 3220 CWE; HL-L 3240 CDW; HL-L 8230 CDW; HL-L 8240 CDW; MFC-L 3740 CDN; MFC-L 3740 CDW; MFC-L 3740 CDW Eco; MFC-L 3740 Series; MFC-L 3760 CDW; MFC-L 8300 Series; MFC-L 8340 CDW; MFC-L 8390 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HL-L8230CDW |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 72,37* | € 87,51* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 72,51* | € 87,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 72,34* | € 87,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 72,59* | € 88,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,42* | € 89,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|