Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9623 Herst.-Nr.: MTJV3ZM/A EAN/GTIN: 0195949052637 |
| |
|
| | |
| Adaptives Audio. Das hört man jetzt. Die AirPods Pro kommen mit bis zu 2x besserer Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und jetzt auch mit Adaptivem Audio. Dieses neue Feature passt die Steuerung der Geräuschwiedergabe automatisch für dich an, damit du in unterschiedlichen Umgebungen und Situationen immer das beste Hörerlebnis bekommst. Highlights - Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre fortschrittliche Audio Performance nochmal besser. Von der intelligenteren Geräuschunterdrückung, über den exzellenten dreidimensionalen Sound bis zur Batterielaufzeit die großartigen Features der AirPods Pro bekommen damit ein großes Upgrade.
- Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante Höhen und tiefe, satte Bässe in beeindruckender Klarheit. So klingt alles, was du hörst, beeindruckender als je zuvor.
- Adaptives Audio mischt den Transparenzmodus und die Aktive Geräuschunterdrückung dynamisch für das beste Hörerlebnis in jeder Umgebung.
- Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro Generation. Damit werden Geräusche deutlich reduziert, wenn du auf dem Weg zur Arbeit Musik hörst oder dich konzentrieren musst.
- Der Transparenzmodus lässt Außengeräusche durch damit du hörst, was um dich herum passiert.
- Die Konversationserkennung macht den Sound leiser und die Stimmen vor dir lauter. Gleichzeitig reduziert sie Hintergrundgeräusche, damit du leichter mit Menschen in deiner Nähe sprechen kannst, während du die AirPods Pro trägst.
- Die Personalisierte Lautstärke stimmt dein Medienerlebnis automatisch immer besser auf dich ab.
- Personalisiertes 3D Audio umgibt dich mit einem für dich optimierten Sound. Es arbeitet mit dynamischem Head Tracking, damit du intensiver in Musik und Filme komplett eintauchen kannst.
- Für eine optimale Passform gibt es vier Paar Silikontips auch in einer extrakleinen Größe. Die Tips sorgen für einen sicheren Sitz und schaffen ein akustisches Siegel, das Geräusche ausblendet.
- Mit der Touch Steuerung kannst du die Lautstärke durch ein Streichen am unteren Ende der Air Pods Pro anpassen. Drücke auf das untere Ende, um Anrufe anzunehmen, dich stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Und drücke zweimal, um Anrufe zu beenden, zu halten oder um den Hörmodus zu wechseln.
- Ein leistungsstärkeres MagSafe Ladecase mit Genauer Suche, integriertem Lautsprecher und Tragebandschlaufe. Lade über den USB-C Anschluss, mit einem Apple Watch Ladegerät, MagSafe Ladegerät oder Qi zertifizierten Ladegerät.
- Bis zu 6 Std. Wiedergabe bei eingeschalteter Aktiver Geräuschunterdrückung 33 % länger als bei den AirPods Pro (1. Generation).
- Die AirPods Pro und das MagSafe Ladecase sind nach IP54 vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt.
- Das einfache Setup lässt dich die AirPods Pro mit allen Geräten in deinem iCloud Account koppeln.
- Durch die In-Ear Erkennung und das automatische Wechseln zwischen Geräten funktioniert alles nahtlos.
- Teile mit der Audiofreigabe sofort einen Song oder eine Serie zwischen zwei Paar AirPods auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Apple TV.
- Wo ist? mit Genauer Suche zeigt dir präzise an, wo dein MagSafe Ladecase ist. Oder du nutzt Wo ist? mit ungefährer Anzeige, um zu wissen, wo deine AirPods Pro sind.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 239 g | Höhe: | 4.7 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless-Kopfhörer, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, bluetooth headset apple |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 193,02* | € 223,54* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 202,85* | € 233,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 202,17* | € 233,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 202,48* | € 233,53* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 210,15* | € 242,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|