Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9755 Herst.-Nr.: DN-48003 EAN/GTIN: 4016032490333 |
| | |
|
| | |
| Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS lassen die vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand zu. Alternativ kann eine horizontale Montage der Geräte beispielsweise unter dem Tisch erfolgen. Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS ermöglichen eine vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand. Dies ist gerade bei engen Platzverhältnissen ideal. Alternativ können sie die Halterung beispielsweise unter einem Tisch montieren und so Ihre Geräte raumsparend horizontal unterbringen. Somit lassen sich Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc. optimal realisieren. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden. Highlights - Vertikale Equipment Montage an der Wand oder horizontale Equipment Montage unter dem Tisch
- Besonders effektiv bei engen Platzverhältnissen
- Ideal für Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc.
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 20 kg Traglast
- Lieferung inklusive Schrauben für die Montage von 482,6 mm (19") Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1108 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 19.1 cm | Breite: | 51 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,24* | € 23,42* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,27* | € 23,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,58* | € 23,97* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,66* | € 26,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|