Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarter Rauchmelder weiß (2+1 Promo Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1099
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBPP-0116
EAN/GTIN:
     8719128890050
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Fühlen Sie sich zu Hause sicher und geborgen, mit dem Hombli Smart Smoke Detector. Wenn Rauch erkannt wird, löst das Gerät einen lauten Alarm von über 85 dB aus, sodass Sie den Alarm überall zu Hause problemlos hören können. Neben dem traditionellen Alarm erhalten Sie auch eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. So werden Sie im Notfall garantiert gewarnt, egal, wo Sie sich befinden.

Mit der Hombli App haben Sie Hilfe immer direkt zur Hand. Wenn der Rauchmelder ein Feuer erkennt, bietet er Ihnen auch klare Anweisungen, was zu tun ist, um sicher zu bleiben. Außerdem können Sie in einer gefährlichen Situation den Notruf direkt von der Hombli App aus wählen.

Wenn Sie den Alarm versehentlich auslösen, zum Beispiel während eines Kochexperiments, können Sie den Alarm ganz einfach mit Ihrem Smartphone stummschalten. Sie müssen also nicht extra auf einen Stuhl steigen, um den Smart Smoke Detector durch Drücken der Taste stummzuschalten.

Mit der magnetischen Halterung und dem doppelseitigen 3M-Klebeband lässt sich der Hombli Smart Smoke Detector in Sekundenschnelle installieren. Alternativ kann diese magnetische Halterung auch einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel befestigt werden.

Die internen Batterien des Smart Smoke Detectors halten 10 Jahre. Sie müssen sich also während der Lebensdauer des Rauchmelders keine Gedanken über den Austausch der Batterien machen. Das Gerät testet automatisch jede Woche, ob die Batterien und Sensoren ordnungsgemäß funktionieren. Mit der Hombli App können Sie jederzeit den aktuellen Status der Batterien und den letzten Zeitpunkt der Durchführung des automatischen Tests überprüfen. Wenn der Batteriestand niedrig ist, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, damit Sie ausreichend Zeit haben, Maßnahmen zu ergreifen und das Gerät auszutauschen.

Der Hombli Smart Smoke Detector funktioniert einwandfrei im Zusammenspiel mit anderen Smart-Home-Produkten von Hombli. Sie können all Ihre Hombli-Geräte ganz einfach zu einer einzigen App hinzufügen. So sind Ihre Smart-Geräte jederzeit griffbereit. Mit dieser App können Sie auch Automationen erstellen. Dies ermöglicht es, Ihre Hombli Smart-Beleuchtung automatisch einzuschalten, wenn Rauch erkannt wird, sodass Sie Ihr Zuhause sicher verlassen können.

Highlights
  • Hombli Smart Smoke Detector
  • Lauter Alarm mit mehr als 85 dB
  • 10-jährige Batterielaufzeit
  • Fehlalarme einfach stummschalten
  • Einfache Installation dank magnetischer Halterung
  • Automationen in Kombination mit anderen Hombli-Geräten
  • Stylisches, ultraschlankes Design
  • Nützliche App mit Benachrichtigungen und Anweisungen für den Notfall
  • Im praktischen 3er-Pack


  • Batterie CR14505, Lithium-Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
623 g
Höhe:
13.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
74
€ 2,90*
ab € 81,70*
€ 105,12*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 81,71*
€ 105,13*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.