Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-1107 Herst.-Nr.: TSB962GL EAN/GTIN: 5063194001258 |
| | |
|
| | |
| Der Targus GeoLite EcoSmart Advanced Rucksack aus leichten, witterungsbeständigen Materialien ist passend für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 38,1 - 40,64 cm (15-16 Zoll). Er überzeugt außerdem mit einem hochentwickelten Air-Mesh-Rückenpanel für Halt und Komfort, Spezielles Laptop-Fach mit Multi-Fit-Halterung für Laptops und verstellbaren und ergonomisch gepolsterten Schultergurten. Außerdem besitzt er seitliche Netztaschen für Wasserflasche und kleines Zubehör, sowie einem integrierten Trolley-Gurtsystem für bequemes Reisen. Highlights - Rucksack aus leichten, witterungsbeständigen Materialien
- Hochentwickeltes Air-Mesh-Rückenpanel für Halt und Komfort
- EcoSmart-Futtermaterial aus 6 recycelten Plastikflaschen
- Spezielles Laptop-Fach mit Multi-Fit-Halterung für Laptops
- Verstellbare und ergonomisch gepolsterte Schultergurte
- Seitliche Netztaschen für Wasserflasche und kleines Zubehör
- Integriertes Trolley-Gurtsystem für bequemes Reisen
- Passend für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 38,1 - 40,64 cm (15-16 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 780 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 32.5 cm | Breite: | 46 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,69* | € 26,08* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,18* | € 28,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,59* | € 28,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,45* | € 28,62* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 24,13* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|