Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S911B Galaxy S23 5G 128 GB (Phantom Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1327
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BZKDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Mach die Bilder deines Lebens.

Du möchtest besondere Momente in ihrer ganzen Faszination festhalten und teilen? Perfekt! Mit der legendären Kamera des neuen Galaxy S23 kannst du selbst nachts das Beste aus dem Moment herausholen und beeindruckende Fotos und Videos machen - Wow-Faktor inklusive! Aber das ist längst nicht alles. Der neue Snapdragon-Prozessor bringt dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level und zaubert flüssige Grafiken auf dein Display. Dein nächster Highscore wartet auf dich! Und dank des ausdauernden Akkus bleiben genug Energiereserven, um nach intensivem Gaming dein weiteres Entertainment-Programm zu genießen. Wie du siehst, steckt im neuen Galaxy S23 eine Menge für dich drin. Alles, um das meiste aus deinen besonderen Momenten zu machen.

Highlights
  • Die Kamera: unglaublich. 50 MP-Auflösung für detailreiche Fotos selbst im Dunkeln
  • Die Leistung: legendär. Flüssiges Gaming mit Samsungs bisher schnellstem Prozessor
  • Das Design: ikonisch. Besonders widerstandsfähig und farblich von der Natur inspiriert
  • 15,39 cm (6,1 Zoll) Dynamic AMOLED Infinity-O Display
  • 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher


Weitere Informationen:
Gewicht:
309 g
Höhe:
3 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
16.7 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,28*
€ 684,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,75*
€ 648,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.