Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6915 IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1341
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008384
EAN/GTIN:
     7109808702628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die 6900 IP Phone-Familie mit einer Reihe leistungsstarker Tischtelefonen verbessert die Produktivität und Mobilität in modernen Geschäftsumgebungen. Die Telefone überzeugen durch kristallklaren Klang, fortschrittliche Funktionen und einer breiten Palette an Zubehör.

Highlights
  • 8,89 cm (3,5 Zoll) QVGA Farbdisplay
  • Hochwertige Vollduplex-Freisprecheinrichtung
  • Programmierbare persönliche Tasten und kontextsensitive Tasten
  • Native EHS/DHSG-Unterstützung für analoge Headsets
  • 100 mA USB-Headset-Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
1165 g
Höhe:
9.7 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
69
€ 2,90*
ab € 122,30*
€ 154,49*
€ 5,90*
ab € 122,45*
€ 154,50*
€ 4,70*
ab € 193,65*
€ 234,04*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 235,59*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 208,83*
€ 251,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.