Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2516 Herst.-Nr.: CBRUSB2PD48WK EAN/GTIN: 8018080440434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAR MULTIPOWER ULTRA ist ein Ladegerät für das Auto von Cellularline mit 2 Ladebuchsen (USB-C und USB), um gleichzeitig zwei Geräte an einem Zigarettenanzünder aufzuladen. Der USB-C-Anschluss 30 W mit der Technologie Power Delivery ermöglicht das schnelle Aufladen der meisten marktüblichen Smartphones und Tablets, darüber hinaus das schnelle Aufladen der Laptops, die mit der Aufladung Power Delivery 30 W kompatibel sind, darunter verschiedene MacBook-Modelle. Der USB-Anschluss ist kompatibel mit der adaptiven Aufladung 18 W. Highlights - Schnelles Autoladegerät mit USB-Port und USB-C-Port
- Leistung des USB-Anschlusses: 18 W
- Ausgang USB-C: Power Delivery 30 W
- Automatischer Adapter für 12V/24V-Zigarettenanzündersteckdosen
- Optimierung des Ladevorgangs zur Schonung des Geräteakkus und Überlast- und Kurzschlussschutzschaltung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 89 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 13,60* | € 19,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 13,18* | € 19,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,79* | € 19,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|