| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2522 Herst.-Nr.: CBRSMKITC2CPD25WW EAN/GTIN: 8018080418259 |
|
|
| | |
| SUPER FAST CAR POWER KIT 25 W ist das ideale Autoladegerät zum schnellstmöglichen und sicheren Aufladen aller mit der Ladetechnologie Super Fast Charge PD 25 W kompatiblen und mit USB-C-Buchse ausgestatteten Samsung-Geräte. Das USB-C- auf USB-C-Kabel mit einer Länge von 100 cm ist im Lieferumfang enthalten. Highlights - USB-C-Autoladegerät mit USB-C zu USB-C Kabel
- Unterstützt Power Delivery mit bis zu 25 W
- Gewährleistet optimale Ladung für Smartphones
- Kabellänge: 100 cm
- Zu 100 % sicher. Die Elektronik ist zum Schutz vor Überhitzung entworfen und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |