Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB Car Charger Kit 20W Typ-C/ Lightning White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2527
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CBRIPHKITC2LMFI20W
EAN/GTIN:
     8018080413193
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
kfz kleingeräte adapter
USB-C CHARGER KIT 20 W ist das Autoladegerät, das die perfekte Lösung bietet, um alle Apple-Geräte, die mit der USB-C 20 W Ladetechnologie kompatibel sind, schnellstmöglich und absolut sicher aufzuladen. Das Ladegerät USB-C Charger 20 W lädt iPhone 8 und spätere Modelle sowie iPad mit Lightning-Stecker bei der höchsten Geschwindigkeit auf. Das im Lieferumfang inbegriffene 100cm lange USB-C-auf-Lightning-Kabel kann neben dem Aufladen auch für den Datenaustausch mit dem MacBook und anderen Laptops mit USB-C-Port verwendet werden.


Highlights
  • Autoladegerät USB-C mit USB-C auf Lightning-Kabel
  • Unterstützt Power Delivery mit bis zu 20 W
  • Die fortschrittlichste iPhone-Technologie: Mit der 20 W USB-C-Ladetechnik können iPhones der neuesten Generation (iPhone 8 und neuer) schnellstmöglich aufgeladen werden
  • Länge: 110 cm
  • Zu 100 % sicher. Die Elektronik ist zum Schutz vor Überhitzung entworfen und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutz


Weitere Informationen:
Gewicht:
88 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
16.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: iPhone, 8, or, later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.