Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear MS108TUP 8-Port Ultra60 PoE++ 2.5G Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR MS108TUP Unmanaged L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS108TUP Unmanaged L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2571
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS108TUP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449168112
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der Switch bietet 8 Ports 1G/2,5G mit 4 PoE+- und 4 Ultra60 PoE++-Ports, was ihn zu einem perfekten Switch für WiFi 6 Access Point-Konnektivität, Überwachung und mehr macht.

Highlights
  • 8x 1G/2.5G Multi-Gigabit RJ-45 Ethernet Ports
  • Davon 4x PoE+ und 4x PoE++ Ports
  • PoE Budget: 230 Watt
  • Switchkapazität: 40 GBit/s
  • Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
  • Wandmontage möglich (Kit im Lieferumfang enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
2.46 g
Höhe:
10 cm
Länge:
22 cm
Breite:
28 cm
Farbe:
Grau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 283,16*
€ 309,65*
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 336,26*
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 355,07*
€ 386,04*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 357,28*
€ 388,57*
€ 4,99*
ab € 360,77*
€ 392,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 10,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.