Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2582
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBPO-0108
EAN/GTIN:
     8721022290300
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Übernimm die Kontrolle über deinen Energieverbrauch mit Hombli.

Sparen Sie Energie und verwandeln Sie altmodische Produkte in intelligente Produkte mit dieser eleganten Steckdosenleiste. Sie erhalten nicht nur drei intelligente Steckdosen, sondern die Hombli Smart Power Strip dient auch als USB-A- und USB-C-Netzteil! Ihr elegantes Aussehen ist dabei mehr als eine Frage des Aussehens. Sie ist aus recycelten Materialien gefertigt und verkörpert eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung, die über die Energieeffizienz hinausgeht.

Wenn Sie die Steckdosenleiste mit der Hombli-App verbinden, erhalten Sie einen vollständigen Überblick und Kontrolle über Ihre angeschlossenen Geräte. Sie können überwachen, wie viel Energie verbraucht wird, Zeitpläne für das Ein- und Ausschalten bestimmter Steckdosen festlegen und sie sogar mit anderen Smart Home-Geräten verbinden.

Mit den Hombli Smart Power Strips steht die Sicherheit an erster Stelle. Ausgestattet mit Kindersicherung sowie Überlastungs- und Überspannungsschutz können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Zuhause und alle darin befindlichen Personen sicher sind. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Steckdosen nach dem Zufallsprinzip zu aktivieren und so die Illusion zu erwecken, zu Hause zu sein, auch wenn Sie im Urlaub sind.

Wenn die verfügbaren Steckdosen begrenzt sind, ist die Hombli Smart Power Strip die perfekte Lösung zur Energieüberwachung. Mit der Fähigkeit, drei Steckdosen zu überwachen und die Nutzungshistorie in der App anzuzeigen, erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihre Energierechnungen zu senken. Sie dient als einfach zu bedienender Energiezähler für mehrere Geräte.

Highlights
  • Energieüberwachung
  • Überlastungsschutz
  • Kindersicherung
  • Recyceltes Material
  • USB-A- und USB-C-Anschlüsse (20 W PD-Schnellladung)
  • 1,5 Meter Kabel


  • 1x USB-A; 1x USB-C
Weitere Informationen:
Gewicht:
592 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
36 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 34,52*
€ 46,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,39*
€ 46,50*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.