Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3561 Herst.-Nr.: SM-S711BZAGEUB EAN/GTIN: 8806095137377 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dein Einstieg in die Samsung Smartphone-Oberklasse Premium-Design, Profi-Kamera und starke Gaming-Performance: Das Galaxy S23 FE bietet dir viele Features des Galaxy S23, die begeistern. Genieße damit den Einstieg in die Samsung Smartphone-Oberklasse. Das hochwertige Aluminiumgehäuse folgt dem Design der Galaxy S23-Serie und fällt sofort ins Auge. Ebenfalls für Aufsehen sorgen die frischen Farben, mit denen du ein persönliches Statement setzen kannst. Nicht zu sehen, aber beruhigend zu haben: die IP68-Zertifizierung, die dein Galaxy S23 FE vor Wasser und Staub schützt. Das Smartphone liegt gut in deiner Hand und macht auch lange Tage mit. Erlebe eine hochauflösende Kamera, die auch mit schwierigen Lichtverhältnissen gut klarkommt und bei Nacht detailreiche Fotos und Videos macht. Nimm wie ein Profi individuelle Kamera-Einstellungen vor oder verlass dich auf die KI-basierte Bildbearbeitung. Mit dem Galaxy S23 FE kannst du deine Foto-Skills neu entdecken. Oder tauche auf dem adaptiven bis zu 120 Hz-Display tief in deine Spiele ein und genieße die flüssige Action. Selbst bei intensiven Gaming-Sessions bleibt dein Smartphone genauso cool wie du. Highlights - Macht was her: Premium-Design in ausdrucksstarken Farben
- Weckt deine Foto-Skills: Detail- und Nachtaufnahmen nahezu auf Profi-Niveau
- Bleibt cool: starker Prozessor, der nicht so schnell heiß läuft
- Passt in deine Welt: mit deinem Samsung Galaxy Ecosystem verbunden durch den Tag
- 16,31 cm (6,4 Zoll) Dynamic AMOLED Display
- 50 + 12 + 8 MP Triple-Hauptkamera und 10 MP Frontkamera
- 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 345 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 435,51* | € 490,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 443,89* | € 500,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 464,53* | € 520,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 479,66* | € 537,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 628,54* | € 687,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|