Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3729 Herst.-Nr.: 784Q2AA EAN/GTIN: 0197029639943 |
| |
|
| | |
| Der Mechanische Handhörer-Lifter Poly HL-10 für Savi & CS500 bietet bequeme, freihändige Anrufsteuerung für Ihr Savi- oder CS500-Headset. Mit dieser innovativen Lösung können Sie Anrufe ferngesteuert entgegennehmen und den Hörer automatisch an die Basisstation zurücklegen. Highlights - Freihändige Anrufsteuerung: Der Poly HL-10 ermöglicht es Ihnen, Anrufe bequem freihändig entgegenzunehmen, was Ihre Produktivität steigert
- Kompatibilität mit Savi und CS500: Speziell entwickelt für die Zusammenarbeit mit Savi- und CS500-Headsets, bietet der HL-10 eine nahtlose Integration in Ihr Kommunikationssystem
- Automatisches Anheben und Ablegen: Spart Zeit und Aufwand, indem der Handhörer automatisch angehoben und wieder in die Basisstation gelegt wird
- Benachrichtigung über eingehende Anrufe: Der HL-10 arbeitet in Verbindung mit Ihrem Poly Wireless-Headset, um Sie über eingehende Anrufe zu informieren, selbst wenn Sie nicht am Schreibtisch sind
- Einfache Installation und Nutzung: Klein und leicht einzurichten, ermöglicht der HL-10 eine effiziente und bequeme Anrufverwaltung mit nur einem Tastendruck
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 138 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 11.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,53* | € 11,18* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,62* | € 11,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,08* | € 11,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,81* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|