Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3734 Herst.-Nr.: 85R52AA EAN/GTIN: 0197497573787 |
| |
|
| | |
| Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem Poly Online-Indikator für die Savi und CS500 Serie. Dieses innovative Gerät signalisiert Ihnen auf einen Blick den aktuellen Online-Status, um effizientere und unterbrechungsfreie Kommunikation zu gewährleisten. Mit nahtloser Integration und benutzerfreundlicher Anwendung ist der Poly Online-Indikator die ideale Ergänzung für Ihre Savi und CS500 Serie Headsets. Highlights - Einfache Statusanzeige: Der Poly Online-Indikator bietet eine klare visuelle Anzeige für Ihren Online-Status, damit Sie und Ihre Kollegen auf einen Blick erkennen können, ob Sie verfügbar oder in einem Gespräch sind
- Kompatibel mit Savi und CS500 Serie: Entwickelt für nahtlose Integration, ist der Online-Indikator speziell auf die Savi und CS500 Serie von Poly abgestimmt, um maximale Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten
- Effiziente Kommunikation: Verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Arbeitsumfeld, indem Sie durch klare Anzeigen Unterbrechungen vermeiden und gezielt auf die Bedürfnisse Ihres Teams eingehen können
- Benutzerfreundliche Anwendung: Die einfache Installation und Bedienung machen den Poly Online-Indikator zu einer benutzerfreundlichen Lösung, die sich reibungslos in Ihren Arbeitsalltag integriert
- Erhöhte Produktivität: Durch die klare Anzeige des Online-Status können Sie Ihre Arbeitszeit effizienter gestalten und die Produktivität steigern, indem Sie sich gezielt auf Aufgaben konzentrieren können
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 11 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,66* | € 20,39* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,05* | € 20,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,04* | € 20,85* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,00* | € 22,12* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 16,10* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|