Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Adapter Poly QD auf GN QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3748
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85R64AA
EAN/GTIN:
     0197497573916
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Der Adapter ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen Poly Quick Disconnect (QD) und GN Netcom (Jabra) QD-ausgestatteten Geräten. Dieser Adapter gewährleistet Kompatibilität und ermöglicht es Nutzern, Poly-Headsets mit Geräten zu verwenden, die GN Netcom QD-Anschlüsse nutzen.


Highlights
  • Interoperabilität: Ermöglicht eine mühelose Verbindung von Poly-Headsets mit Geräten, die die GN Netcom (Jabra) Quick Disconnect (QD)-Technologie verwenden, für verbesserte Interoperabilität
  • Universale Kompatibilität: Der Adapter gewährleistet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Poly-Headsets und GN Netcom QD-ausgestatteten Geräten, um eine vielseitige Lösung zu bieten
  • Einfache Plug-and-Play-Bedienung: Einfache Plug-and-Play-Funktionalität für eine unkomplizierte Installation und schnelle Verbindung zwischen Poly-Headsets und GN Netcom-Geräten
  • Robuste Bauweise: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für eine konsistente Leistung sicherzustellen
  • Nahtlose Integration: Ermöglicht einen reibungslosen Integrationsprozess, sodass Nutzer die Vorteile von Poly-Headsets mit GN Netcom QD-ausgestatteten Kommunikationsgeräten genießen können


Weitere Informationen:
Gewicht:
6.5 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 5,12*
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,21*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,39*
€ 5,33*
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 5,75*
10 Tage
532
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.