Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Ersatzheadset CS540 ohne Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3749
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85T27AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497579956
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ersatz-/Zusatz-Headset mit Lieferung ohne Basis und DECT-Standard, welches passend für das Poly CS540 ist.


Highlights
  • Ersatz-/Zusatz-Headset
  • Lieferung ohne Basis
  • DECT-Standard
  • Einfach in der Anwendung
  • Passend für Poly CS540


Weitere Informationen:
Gewicht:
164 g
Höhe:
6 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Ohrhaken, Kopfhörer, headset dect, headset ohrhaken, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 100,04*
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 102,31*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 78,49*
€ 103,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 108,73*
€ 4,99*
ab € 84,21*
€ 109,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.