Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset CS540 konvertibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J8V4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548118687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Das CS540 setzt neue Maßstäbe für schnurlose Festnetzkommunikation. Dieses konvertierbare DECT-Headset sorgt mit optimiertem Design und professioneller Leistung dafür, dass Ihre Mitarbeiter auch unterwegs produktiver sind. Das Noise Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus, stellt so überragende Klangqualität sicher und reduziert Ermüdungserscheinungen des Zuhörers. Darüber hinaus ist die unternehmensweite Bereitstellung einfach. Mehr Freiheit bedeutet mehr Produktivität.

Highlights
  • DECT-Technologie bietet bessere Klangqualität und unterdrückt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke
  • Mehr Bewegungsfreiheit mit einer Reichweite von bis zu 120 m
  • Noise Cancelling-Mikrofon zur Reduzierung von Unterbrechungen durch Hintergrundgeräusche
  • Ermöglichen Sie Benutzern die Auswahl der für sie am besten geeigneten Tragevariante (optionaler Nackenbügel ist separat erhältlich)
  • Sicheres DECT-Headset mit der neuesten DECT-Sicherheitszertifizierung


Weitere Informationen:
Gewicht:
530 g
Höhe:
12 cm
Länge:
14.2 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 108,02*
€ 136,34*
€ 4,70*
ab € 110,78*
€ 139,06*
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 111,29*
€ 140,41*
€ 4,50*
ab € 113,41*
€ 143,28*
Lager 1359
39
€ 2,90*
ab € 136,13*
€ 175,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.