Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3778 Herst.-Nr.: 85S15AA EAN/GTIN: 0197497574425 |
| |
|
| | |
| Die Poly Ersatz-Schaumstoffohrkissen im 2er Pack für das Poly Blackwire C300 / C3200. Highlights - Ersatz-Schaumstoffohrkissen
- Einfach in der Anwendung
- Anzahl: 2er Pack
- Für einen optimalen Tragekomfort
- Passend für das Poly Blackwire C300 / C3200
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 5.6 cm | Breite: | 11.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,61* | € 4,01* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,64* | € 4,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,73* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,88* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|