Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3781 Herst.-Nr.: 85Q59AA EAN/GTIN: 0197497572353 |
| |
|
| | |
| Electronic Hook Switch-Kabel für die Anrufsteuerung von Festnetztelefonen (Annehmen/Beenden). Dieses Kabel funktioniert mit Savi und CS500 (NEC) Tischtelefonen. Highlights - Electronic Hook Switch-Kabel
- Für die Anruffernsteuerung von Festnetztelefonen (Annehmen/Beenden)
- Passend für Savi und CS500 Serie (NEC)
- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 127 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 14.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,87* | € 34,61* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 26,32* | € 35,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,60* | € 35,38* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,43* | € 37,69* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,64* | € 38,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|