Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ersatz-Ohrstöpsel Größe M für W440/W740/CS540 (25er Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3786
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q23AA
EAN/GTIN:
     0197497571684
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Entdecken Sie den ultimativen Komfort und die perfekte Passform mit den Poly Ersatz-Ohrstöpseln Größe M für W440/W740/CS540.

Highlights
  • Poly Ersatz-Ohrstöpsel
  • Perfekte Passform für höchsten Tragekomfort
  • Pack mit 25 Ohrstöpseln
  • Größe M
  • Passend für W440/W740/CS540


Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Transparent
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,60*
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,84*
Lager 1359
121
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 13,12*
10 Tage
296
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 17,57*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.