Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ersatz-Ohrstöpsel Größe S für W440/W740/CS540 (25er Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3790
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q25AA
EAN/GTIN:
     0197497571738
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrstöpsel für Headset
ohrstöpsel für headset
Entdecken Sie den ultimativen Komfort und die perfekte Passform mit den Poly Ersatz-Ohrstöpseln Größe S für W440/W740/CS540.


Highlights
  • Poly Ersatz-Ohrstöpsel
  • Perfekte Passform für höchsten Tragekomfort
  • Pack mit 25 Ohrstöpseln
  • Größe S
  • Passend für W440/W740/CS540


Weitere Informationen:
Gewicht:
21 g
Höhe:
2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Transparent
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 10,78*
Lager 1359
62
€ 2,90*
ab € 8,97*
€ 11,00*
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,29*
€ 4,99*
ab € 9,60*
€ 11,77*
10 Tage
198
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.