Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3799 Herst.-Nr.: 85Q31AA EAN/GTIN: 0197497571899 |
| |
|
| | |
| Ersatz Schaumstoff-Ohrkissen für EncorePro HW510 und HW520. Highlights - Ersatz Ohrkissen
- Passend für EncorePro HW510 und HW520
- Material: Schaumstoff
- Bequemer Tragekomfort
- Beinhaltet 2 Stück
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 15.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,92* | € 3,00* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,92* | € 3,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 3,05* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,08* | € 3,24* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,11* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|