Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro HW510 monaural QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783Q2AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029632791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erleben Sie den Unterschied mit dem EncorePro. Das Kopfbügel-Headset präsentiert sich mit einer Reihe an intelligenten Funktionen für ein optimiertes Audioerlebnis im Alltag. Das speziell entwickelte Design des EncorePro hilft Ihnen dank integrierten Positionierungspunkten, die optimale Mikrofonpositionierung zu bestimmen und somit die beste Gesprächsqualität zu erzielen.

Highlights
  • Contextual Intelligence-Fähig für hochwertige Kundenkontakte
  • Stilvolles und ergonomisches Design
  • Laserverarbeitung und Flugzeugaluminium für zuverlässige Robustheit
  • Präzise Positionierungspunkte zur perfekten Mikrofonpositionierung
  • Mikrofonarm mit exzellentem Noise-Cancelling
  • Weiche, luxuriöse Ohrkissen für stundenlangen Komfort
  • Breitband-Audio mit SoundGuard-Technologie
  • Quick Disconnect-Funktion für verschiedene Anschlüsse und komfortablen Anschlusswechsel
  • Weltweite Unterstützung durch den branchenführenden Service und Support von Plantronics


Weitere Informationen:
Gewicht:
141 g
Höhe:
5.7 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 7,50*
ab € 44,33*
€ 57,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 49,77*
€ 64,94*
€ 4,70*
ab € 51,15*
€ 66,68*
€ 4,99*
ab € 52,65*
€ 68,57*
Lager 1359
137
€ 2,90*
ab € 70,88*
€ 91,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.