Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3813 Herst.-Nr.: 85S03AA EAN/GTIN: 0197497574302 |
| |
|
| | |
| Die Ersatz-Ohrstöpsel von Poly sind einfach im Austausch und der Anwendung und bieten einen komfortablen und bequemem Tragekomfort. Highlights - Ersatz-Ohrstöpsel
- Größe: L
- Anzahl: 3 Stück
- Einfach im Austausch und der Anwendung
- Komfortabler und bequemer Tragekomfort
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 16.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohrkissen, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,54* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,31* | € 3,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,49* | € 3,82* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,52* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|