Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Schaumstoffohrkissen 2er Pack für Voyager Focus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3815
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q51AA
EAN/GTIN:
     0197497572278
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Komfortable Ersatz-Ohrpolster für das Plantronics Voyager Focus Headset

Highlights
  • Komfortabel und langlebig
  • Kunstleder Ohrkissen
  • Federweiche Memory Foam Füllung
  • Faltbare Ohrkissen
  • Passend für das Voyager Focus Headset


Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Höhe:
1 cm
Länge:
10 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 8,08*
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,23*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 8,30*
€ 4,99*
ab € 5,90*
€ 8,69*
€ 6,70*
ab € 6,56*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.