Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EHS-Modul APU-72 für Savi & CS500 Serie (Cisco USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q95AA
EAN/GTIN:
     0197497572773
Suchbegriffe:
Hook-Switch
Kopfhörer
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit dem Poly EHS-Modul APU-72 für die Savi & CS500 Serie, speziell entwickelt für die Cisco USB Schnittstelle. Dieses innovative Modul ermöglicht eine nahtlose Integration Ihrer Poly Headsets in Ihre Cisco USB-fähigen Geräte, um eine effiziente und benutzerfreundliche Kommunikation zu gewährleisten. Mit dem Poly EHS-Modul APU-72 können Sie Anrufe direkt über Ihr Headset steuern, ohne dazu Ihr Telefon berühren zu müssen, was Ihre Produktivität steigert und Ihre Arbeitsabläufe optimiert.

Highlights
  • Kompatibilität mit Cisco USB: Das Poly EHS-Modul APU-72 ist speziell für die Integration mit Cisco USB-fähigen Geräten entwickelt worden, um eine reibungslose Kommunikation mit der Savi und CS500 Serie zu ermöglichen
  • Nahtlose Integration: Das Modul ermöglicht eine nahtlose Integration Ihrer Poly Headsets in Ihr Cisco USB-fähiges Gerät, sodass Sie Anrufe direkt über Ihr Headset steuern können, ohne dazu Ihr Telefon berühren zu müssen
  • Verbesserte Produktivität: Durch die Möglichkeit, Anrufe direkt über das Headset zu steuern, steigern Sie Ihre Produktivität und optimieren Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie Unterbrechungen minimieren und sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können
  • Benutzerfreundliche Bedienung: Das EHS-Modul ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung, sodass Sie Anrufe bequem über Ihr Headset annehmen, beenden, stummschalten und die Lautstärke regeln können, ohne dabei Ihr Telefon bedienen zu müssen
  • Effiziente Kommunikation: Mit dem Poly EHS-Modul APU-72 optimieren Sie Ihre Kommunikation, indem Sie Anrufe schneller und effizienter bearbeiten können, was zu einer verbesserten Zusammenarbeit und einem reibungslosen Arbeitsablauf führt


Weitere Informationen:
Gewicht:
108 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
9 cm
Breite:
11 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, hook switch, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 26,97*
Lager 1359
18
€ 2,90*
ab € 26,02*
€ 27,37*
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 27,58*
€ 6,70*
ab € 27,44*
€ 28,83*
€ 4,99*
ab € 28,39*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.