Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ersatz-Ohrstöpsel Voyager 5200 Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3849
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q21AA
EAN/GTIN:
     0197497571653
Suchbegriffe:
Ersatz-Ohrstöpsel für In-Ohr-Hörer
Kopfhörer
Ohrstöpsel für Headset
Reinigungsstäbchen Schaumstoff
Die Ersatz-Ohrstöpsel von Poly sind einfach im Austausch und der Anwendung und bieten einen komfortablen und bequemem Tragekomfort.


Highlights
  • Ersatz-Ohrstöpsel
  • Größe: L
  • Einfach im Austausch und der Anwendung
  • Komfortabler und bequemer Tragekomfort
  • Passend für das Poly Voyager 5200


Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Höhe:
1 cm
Länge:
8 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,67*
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,73*
Lager 1359
368
€ 2,90*
ab € 2,27*
€ 3,93*
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,96*
€ 6,70*
ab € 2,49*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8H5Q4AA
ab € 150,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.