Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3887 Herst.-Nr.: 8Y9C4AA#ABB EAN/GTIN: 0197498537689 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Headset-System der Savi 8200-Serie unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen dabei, Höchstleistungen zu erreichen. Mit unternehmensfähigem DECT-Audio können Sie sich frei bewegen und diverse Aufgaben erledigen und das in einer Entfernung von bis zu 180 m zu Ihrem PC. Mit dem Headset-System der Savi 8200-Serie erfolgt das Anrufmanagement mühelos dank dreier Anschlussoptionen, mit denen Sie nahtlos zwischen allen Geräten umschalten können. Fortschrittliche Audiotechnologie liefert hochauflösende Sprachqualität, ohne die Benutzerdichte zu beeinträchtigen. Das Rauschunterdrückende Mikrofon mit Gesprächsbegrenzung, optimiert Ihre Stimme bei gleichzeitiger Minimierung von Hintergrundgeräuschen für einen kristallklaren Sound. Highlights - Verbindung mit mehreren Geräten
- Steuerung per Tastendruck
- Flexibler Mikrofonarm
- Bis zu 13 Stunden Sprechzeit
- Active Noise Cancelling (ANC)
- Sprachansagen
- Schnurlosreichweite Sichtkontakt: 180 m; typische Büroumgebung: 55 m
- Codecs: G726, G722, Broadvoice32, OPUS/CELT 16kS, OPUS/CELT 48kS
- Unterstützt Plantronics Manager Pro (separat erhältliche Verwaltungs-/ Überwachungssoftware für Unternehmen)
- Die Variante W8220-M ist zertifiziert für Microsoft Skype for Business. SoundGuard DIGITAL
- Schützt die Ohren gegen Lautstärkepegel von über 118 dBA
- G616 identifiziert und dämpft Lautstärke-Spitzen bei Telefongesprächen
- Durchschnittliche Lautstärke-Exposition wird auf 85 dB geregelt (Plantronics Hub Software erforderlich) Bedientasten am Headset
- Gespräch entgegennehmen / beenden
- Stummschaltung
- Lautstärkenregelung
- Ein-/Ausschalter für ANC
- Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 319 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 21.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, PlantronicsPromotion2019 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,69* | € 133,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,03* | € 136,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 106,04* | € 137,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,15* | € 140,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 115,05* | € 145,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|