Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 350 SIP (ohne Netzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B68AA
EAN/GTIN:
     0196188445402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Glasklarer Sound

Willkommen in der ersten Liga: mit diesem hochwertigen IP-Business-Telefon mit Farbdisplay und sechs Leitungen, mit dem Mitarbeiter mehr können, als nur ihre Arbeit zu erledigen. In Umgebungen mit hohem Anrufaufkommen, die Zuverlässigkeit erfordern, lässt Sie das Poly VVX 350 Festnetztelefon nicht im Stich.


Highlights
  • 3,5 Zoll (8,89 cm)-LCD-Farbdisplay
  • 2x 10/100-Ethernet-Ports bieten Kostenersparnisse
  • 6 Leitungen (programmierbare Leistungstasten)
  • Integriertes IEEE 802.3af PoE
  • Kristallklare Polycom HD Voice Klangqualität


Weitere Informationen:
Gewicht:
1037 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24.3 cm
Breite:
26.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, SIP, 3, 5, Zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 147,28*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 117,03*
€ 149,28*
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 116,29*
€ 149,29*
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 154,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 156,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.